RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO XLR AVケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
5
注文コード
48512136
品番
742-4510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタA
XLRメス
コネクタB
XLRオス
長さ(m)
5
シース色
青
材質(シース)
PVC
仕様
コネクタ A:XLRメス●コネクタ B:XLRオス●長さ:5m●シース色:青●外側シース材質:PVC●XLRケーブルアセンブリ. XLRソケット-XLRプラグケーブルアセンブリのシリーズには、多様なカラーのシースとケーブル長さを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応