商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)仕様絶縁:絶縁●幅:7.2mm●最小ワイヤサイズmm2:4mm2●最大ワイヤサイズmm2:6mm2●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●最大ワイヤサイズAWG:10AWG●スタッドサイズ:M3.5●色:黄●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●厚さ:1mm●RS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応注文コード48512967品番613-9536
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928販売価格(税別)