曜日別特売
125-1958 RS PRO Y形圧着端子 RS PRO 48513064

RS PRO Y形圧着端子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)仕様絶縁:絶縁●幅:6.4mm●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:M4.3 (#8)●色:赤●全長:22.2mm●コンタクト材質:銅●厚さ:0.75mm●RS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応注文コード48513064品番125-1958
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様絶縁:絶縁●幅:6.4mm●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:M4.3 (#8)●色:赤●全長:22.2mm●コンタクト材質:銅●厚さ:0.75mm●RS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする