内容量1袋(5個)仕様アース端子台タイプ:DINレール●ケーブルサイズ:26 → 12 AWG●ケーブルCSA:0.2 → 2.5mm2●色:緑 / 黄●極数:2●端子方法:スクリュー●定格電圧:600 V●長さ:42.8mm●幅:45.3mm●高さ:5.2mm●エンドプレート( ; 878-7544 878-7544 )に対応する端子 ; 878-7503 878-7503 ; 878-7506 878-7506 ; 878-7516 878-7516 ; 878-7538 878-7538. ミニスクリュークランプ端子台. ミニDINレール取り付けスクリュークランプ端子台 さまざまな断面積及びワイヤタイプに最適 ワイヤの接続に特別な準備作業は不要 取り扱いが簡単で、安全に接続可能 優れた耐振動性 信頼性が高く、メンテナンスフリー 非常に低い接触抵抗 DINレールに対する取り付けや取り外しが簡単注文コード48513186品番878-7562