曜日別特売
1-53・Y インプレッサ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48513449

共通

インプレッサ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別1-53・Y注文コード48513449品番1-53・Y
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

キャスト時のブレやネジレを防ぐ「X45」搭載
しなやかなメガトップが食い込みをサポート
パワーと粘りを兼ね備えたHVFブランクス仕様
FUJI製軽量カーボン強化樹脂フレームIMガイドを採用し、軽快な操作性を実現

種別1-53・Y元径(mm)20.7継数(本)5仕舞(cm)116錘負荷(号)1-3先径(mm)0.7標準全長(m)5.30標準自重(g)180適合ハリス(号)1-3カーボン含有率(%)96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする