360TKHH 21 フリーギア MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514316

 

360TKHH 21 フリーギア MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514316
360TKHH 21 フリーギア MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514316
360TKHH 21 フリーギア MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514316
360TKHH 21 フリーギア MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514316

21 フリーギア MX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別360TKHH注文コード48514316品番360TKHH
販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

FREEGEARの基本性能を磨き上げた本格仕様

種別360TKHH全長(m)3.61自重(g)173元径(mm)14.4継数(本)3仕舞(cm)129錘負荷(号)1~8先径(mm)1.7適合ルアー質量(g)8-45適合ハリス(号)ナイロン:2~7カーボン含有率(%)97
注意
※M:1.5号相当、MH:1.75号相当、HH:2.5号相当
※T:振出仕様です
※K:Kガイド仕様です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする