曜日別特売
06-50SMT・R 銀狼王牙 AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514490

 

06-50SMT・R 銀狼王牙 AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514490
06-50SMT・R 銀狼王牙 AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514490
06-50SMT・R 銀狼王牙 AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514490

銀狼王牙 AGS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別06号-50SMT・R注文コード48514490品番06-50SMT・R
販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

極限まで突き詰めた至高の調子 PEラインからネリエの釣法まで幅広くカバー

種別06号-50SMT・R全長(m)5.00自重(g)182元径(mm)24.8継数(本)5仕舞(cm)116錘負荷(号)1~2先径(mm)0.6適合ハリス(号)ナイロン:0.6~2カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする