曜日別特売
4-53・Y インプレッサ 遠投B DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514770

インプレッサ 遠投B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別4-53・Y注文コード48514770品番4-53・Y
販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

投げやすさを重視した両軸リール専用のエントリーモデル!

種別4-53・Y元径(mm)26.8継数(本)5仕舞(cm)120錘負荷(号)10-15先径(mm)1.9標準全長(m)5.30標準自重(g)380適合ハリス(号)4-10カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする