RS PRO インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48514778 品番 144-1578
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様コイル電圧:12V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DIN Rail●長さ:96mm●奥行き:6.2mm●高さ:78.8mm●入力電流:8A●動作温度 Min:-40℃●RS Pro RNCインターフェイスリレーモジュール. RS Proインターフェイスリレーのご紹介です。比較的小さ目のサイズで、最大6 Aの遮断容量があります。. 各種の電圧範囲に対応するソケットを幅広く選択できます。. 対応電圧範囲は3 〜 230 Vです。 コイル定格電圧(V)AC/DC12 取付方式DINレール 接点構成1c 端子形状ねじ端子 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする