DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
インプレッサ 遠投B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
種別
4-57・Y
注文コード
48514779
品番
4-57・Y
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
投げやすさを重視した両軸リール専用のエントリーモデル!
種別
4-57・Y
元径(mm)
26.8
継数(本)
5
仕舞(cm)
130
錘負荷(号)
10-15
先径(mm)
1.9
標準全長(m)
5.70
標準自重(g)
415
適合ハリス(号)
4-10
カーボン含有率(%)
98
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680