仕様コイル電圧:12V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DIN Rail●長さ:96mm●奥行き:6.2mm●高さ:103mm●入力電流:8A●入力電圧範囲:300V dc●RS Pro RNCインターフェイスリレーモジュール. RS Proインターフェイスリレーのご紹介です。比較的小さ目のサイズで、最大6 Aの遮断容量があります。. 各種の電圧範囲に対応するソケットを幅広く選択できます。. 対応電圧範囲は3 〜 230 Vです。
コイル定格電圧(V)AC/DC12
取付方式DINレール
接点構成1c
端子形状スクリューレス端子(テンションクランプ)
RoHS指令(10物質対応)対応