DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
クラブブルーキャビン メタルチューン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
種別
S-350・Q
注文コード
48514867
品番
S-350・Q
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
「クラブブルーキャビンメタルチューン」シリーズはウキ釣り、ズボ釣りを高次元で使用できる海上釣堀フラッグシップシリーズ。
種別
S-350・Q
全長(m)
3.5
適合号数
道糸ナイロン:1~6
自重(g)
170
元径(mm)
15.2
継数(本)
4
仕舞(cm)
104
錘負荷(号)
0.5~10
先径(mm)
0.75
カーボン含有率(%)
96
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800