RS PRO
RS PROの 静電気対策用品
RS PROの 静電気対策マット・シート類
RS PROの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
RS PRO エアキャップロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25m)
注文コード
48515207
品番
628-1564
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:バブルラップ●色:ピンク●長さ:25m●厚さ:12mm●幅:1.5m●散逸:あり●導電性:なし●帯電防止:あり●帯電防止:なし●EN61340-5-1に適合:あり●表面抵抗:10^10Ω●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止エアキャップロール. 静電気が発生しないエアキャップフィルム 完成品をしっかり保護 シールド済みの製品の外包装に最適