730-2946 RS PRO エアフィルターフレーム RS PRO 48515277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS PRO エアフィルターフレーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様寸法:622 x 495 x 45mm●奥行:45mm●長さ:622mm●幅:495mm●シート、パッド、フレーム. ポリエステルエアフィルタパッド 隙間のあるらせん状の縮れた100 %ポリエステルファイバのワディングです。 本エアフィルタメディアは複合繊維を用いて熱接着しており、一定の厚さに調整されています。 また、4つの共通サイズパネルフィルタ < 730-2918') 730-2918/ 20 x 16 x 2インチ、 < 730-2912') 730-2912/ 20 x 20 x 2インチ、 < 730-2921') 730-2921/ 24 x 24 x 2インチ、 < 730-2924') 730-2924/ 25 x 20 x 2インチで提供されます。 ポリエステルフィルタシート 隙間のあるらせん状の縮れた100 %ポリエステルファイバのワディングです。 本エアフィルタメディアは複合繊維を用いて熱接着しており、一定の厚さに調整されています。 DIN53438等級の難燃性です。 本シートは2.5 x 2 m、厚さ50 mmのものであり、必要に応じて長さを切断できます。 サービスフレーム 「W」型ワイヤリテーナーで同サイズのフィルタパッドを取り付けます。注文コード48515277品番730-2946
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様寸法:622 x 495 x 45mm●奥行:45mm●長さ:622mm●幅:495mm●シート、パッド、フレーム. ポリエステルエアフィルタパッド 隙間のあるらせん状の縮れた100 %ポリエステルファイバのワディングです。 本エアフィルタメディアは複合繊維を用いて熱接着しており、一定の厚さに調整されています。 また、4つの共通サイズパネルフィルタ < 730-2918') 730-2918/ 20 x 16 x 2インチ、 < 730-2912') 730-2912/ 20 x 20 x 2インチ、 < 730-2921') 730-2921/ 24 x 24 x 2インチ、 < 730-2924') 730-2924/ 25 x 20 x 2インチで提供されます。 ポリエステルフィルタシート 隙間のあるらせん状の縮れた100 %ポリエステルファイバのワディングです。 本エアフィルタメディアは複合繊維を用いて熱接着しており、一定の厚さに調整されています。 DIN53438等級の難燃性です。 本シートは2.5 x 2 m、厚さ50 mmのものであり、必要に応じて長さを切断できます。 サービスフレーム 「W」型ワイヤリテーナーで同サイズのフィルタパッドを取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする