仕様フローレート:30Standard cc/min、1atm 、 取付穴サイズ:M16 x 1 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 Drain Plug. This polycarbonate plug incorporates a filter to drain liquids from an enclosure at 30cc/min whilst preventing dust, dirt etc. from entering the enclosure
RoHS指令(10物質対応)対応