10-240・N リバティクラブ ショートスイング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48515330

共通

10-240・N リバティクラブ ショートスイング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48515330
10-240・N リバティクラブ ショートスイング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48515330

リバティクラブ ショートスイング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別10号-240・N注文コード48515330品番10-240・N
販売価格(税込)¥8,897
販売価格(税別)
8,088

投げ釣りは勿論、サビキ、胴付まで対応する万能小継投げ竿シリーズ。チョイ投げに最適な10号から本格的なブッコミ釣りにも対応する20号までの硬さに加え、新たに360仕様も加わり、遠投派にも嬉しいラインナップ。

種別10号-240・N全長(m)2.40自重(g)155元径(mm)22.0継数(本)4仕舞(cm)71錘負荷(号)5~15先径(mm)1.6リールシート位置(cm)48カーボン含有率(%)34

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする