RS PRO オーディオケーブル ストレートジャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)1.5 注文コード48515347 品番899-7400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:ストレートジャック●コネクタ B:ストレートジャック●長さ:1.5m●シース色:黒●許容電圧:500 V dc●RSジャック-ジャックケーブルアセンブリ. 信頼のRSブランドがお届けする、このモノラルジャック-ジャックケーブルアセンブリは、自宅、ステージ、スタジオなどで楽器をアンプに接続する用途に最適です。 このRSケーブルアセンブリは、両端が2極ジャックと1/4インチジャックプラグで終端処理された非常に柔軟性の高いケーブルで、一般にギターケーブル(ギターシールド)として知られています。. 特長と利点 ; コネクタはEIA RS-453 / IEC60603-11に準拠 ; ストレインリリーフに組み込めるケーブルクランプ ; プラグの「サイレントスイッチ」により、抜き差し時のノイズを除去 ; 動作温度 -20 ℃ → +70 ℃ 長さ(m)1.5 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAストレートジャック コネクタBストレートジャック 許容電圧(V)500 dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする