仕様コネクタ A:ストレートジャック●コネクタ B:ライトアングルジャック●長さ:3m●シース色:黒●外側シース材質:PVC●RSジャック-ジャックケーブルアセンブリ. 信頼のRSブランドがお届けする、このモノラルジャック-ジャックケーブルアセンブリは、自宅、ステージ、スタジオなどで楽器をアンプに接続する用途に最適です。 このRSケーブルアセンブリは、両端が2極ジャックと1/4インチジャックプラグで終端処理された非常に柔軟性の高いケーブルで、一般にギターケーブル(ギターシールド)として知られています。. 特長と利点 ; コネクタはEIA RS-453 / IEC60603-11に準拠 ; ストレインリリーフに組み込めるケーブルクランプ ; プラグの「サイレントスイッチ」により、抜き差し時のノイズを除去 ; 動作温度 -20 ℃ → +70 ℃
長さ(m)3
材質(シース)PVC
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAストレートジャック
コネクタBライトアングルジャック