曜日別特売
H-180 ネライX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516154

共通

H-180 ネライX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516154
H-180 ネライX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516154

ネライX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別H-180注文コード48516154品番H-180
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

しなやかさと粘り強さを合わせ持ち、幅広いターゲットに対応する汎用性に優れた7:3調子。感度にもすぐれ、シャープな操作性を兼ね備える。強度とスムーズな曲がりを追求したグリップ部でジョイントする変則2ピース設計。コマセシャクリの釣りから、底を釣る根魚、疾走する青物まで、幅広いターゲットをあらゆるシーンで狙い撃つ。

付属品ロッドベルト種別H-180全長(m)1.80自重(g)150元径(mm)11.9継数(本)2仕舞(cm)125錘負荷(号)80~200先径(mm)1.8カーボン含有率(%)84

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする