曜日別特売
H-240 ネライX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516179

共通

H-240 ネライX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516179
H-240 ネライX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516179

ネライX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別H-240注文コード48516179品番H-240
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

しなやかさと粘り強さを合わせ持ち、幅広いターゲットに対応する汎用性に優れた7:3調子。感度にもすぐれ、シャープな操作性を兼ね備える。強度とスムーズな曲がりを追求したグリップ部でジョイントする変則2ピース設計。コマセシャクリの釣りから、底を釣る根魚、疾走する青物まで、幅広いターゲットをあらゆるシーンで狙い撃つ。

付属品ロッドベルト種別H-240全長(m)2.40自重(g)190元径(mm)12.6継数(本)2仕舞(cm)181錘負荷(号)80~200先径(mm)2.1カーボン含有率(%)82

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする