曜日別特売
64 MH-195・Y リーディング スリルゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516407

 

64 MH-195・Y リーディング スリルゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516407
64 MH-195・Y リーディング スリルゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516407

リーディング スリルゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別64MH-195・Y注文コード48516407品番64 MH-195・Y
販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

メガトップのソリッドパワースリムが生み出す強烈な粘りと強度

種別64MH-195・Y適合クランプSSS元径(mm)9.8継数(本)2仕舞(cm)146錘負荷(号)30-100先径(mm)1.3標準全長(m)1.95標準自重(g)130適合ハリス(号)~10カーボン含有率(%)80
注意
※【電動リールを使用される場合のご注意】ダイワ電動リール300サイズまでの使用を推奨します。300サイズの電動リールのうち、スーパータナコンX300W、マグマックス300およびシーボーグ300は装着できません(シーボーグ300MJ・シーボーグ300J・シーボーグ300FB・シーボーグ300メガツインは装着可能です)。シーボーグ400Jを除き、400サイズ以上は製品によりフット部の厚みを設けておりますので装着できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする