DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
リーディング スリルゲーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
種別
73M-195・Y
注文コード
48516416
品番
73 M-195・Y
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
メガトップのソリッドパワースリムが生み出す強烈な粘りと強度
種別
73M-195・Y
適合クランプ
SSS
元径(mm)
9.8
継数(本)
2
仕舞(cm)
146
錘負荷(号)
20-80
先径(mm)
1.0
標準全長(m)
1.95
標準自重(g)
130
適合ハリス(号)
~8
カーボン含有率(%)
76
注意
※【電動リールを使用される場合のご注意】ダイワ電動リール300サイズまでの使用を推奨します。300サイズの電動リールのうち、スーパータナコンX300W、マグマックス300およびシーボーグ300は装着できません(シーボーグ300MJ・シーボーグ300J・シーボーグ300FB・シーボーグ300メガツインは装着可能です)。シーボーグ400Jを除き、400サイズ以上は製品によりフット部の厚みを設けておりますので装着できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680