RS PRO クリーンルームノートブック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:ノートブック●数量含む:50 Sheets●幅 297mm●奥行き 100mm●高さ 148mm●散逸:なし●導電性:なし●帯電防止:なし●クリーンルーム:あり●EN61340-5-1に適合:なし●RSクリーンルーム線入りノートブック. RSのこのらせん綴じのノートブックは、クリーンルーム環境内での使用向けに特別に設計されたものです。 帯電防止のカバーにより、静電気の帯電を防止します。. 特長 . 管理されたISO5クリーンルーム環境で製造並びに梱包 化学薬品に対する優れた耐性を持つ材質 丈夫なクリーンルーム用紙 低ナトリウムインクで印刷. 用途 . 重要なクリーンルーム又はラボ環境におけるノート取りやログ記録 注文コード48516616 品番829-5228
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:ノートブック●数量含む:50 Sheets●幅 297mm●奥行き 100mm●高さ 148mm●散逸:なし●導電性:なし●帯電防止:なし●クリーンルーム:あり●EN61340-5-1に適合:なし●RSクリーンルーム線入りノートブック. RSのこのらせん綴じのノートブックは、クリーンルーム環境内での使用向けに特別に設計されたものです。 帯電防止のカバーにより、静電気の帯電を防止します。. 特長 . 管理されたISO5クリーンルーム環境で製造並びに梱包 化学薬品に対する優れた耐性を持つ材質 丈夫なクリーンルーム用紙 低ナトリウムインクで印刷. 用途 . 重要なクリーンルーム又はラボ環境におけるノート取りやログ記録

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする