RS PRO クリーンルーム用紙

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 仕様タイプ:オートクレーブ用紙●数量含む:250●幅:235mm●奥行き(深さ):255 mm●高さ:315 mm●散逸:なし●導電性:なし●帯電防止:なし●クリーンルーム:あり●EN61340-5-1に適合:なし●RSクリーンルーム用オートクレーブペーパー. このクリーンルーム用オートクレーブペーパーは、帯電性が極めて低く、粒子の生成量が少ないという利点を持つ、特別に製造されたクリーンルーム用ペーパーです。. 特長 . ラテックスフリー 耐薬品性 ETO、蒸気、又はガンマ線照射によって殺菌可能. 用途 . 研究所、クリーンルーム、又はその他の管理された環境に最適. ; 829-5199 829-5199 85 g (白). ; 829-5180 829-5180 70 g (白). ; 829-5192 829-5192 85 g (青) 注文コード48516634 品番829-5192
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:オートクレーブ用紙●数量含む:250●幅:235mm●奥行き(深さ):255 mm●高さ:315 mm●散逸:なし●導電性:なし●帯電防止:なし●クリーンルーム:あり●EN61340-5-1に適合:なし●RSクリーンルーム用オートクレーブペーパー. このクリーンルーム用オートクレーブペーパーは、帯電性が極めて低く、粒子の生成量が少ないという利点を持つ、特別に製造されたクリーンルーム用ペーパーです。. 特長 . ラテックスフリー 耐薬品性 ETO、蒸気、又はガンマ線照射によって殺菌可能. 用途 . 研究所、クリーンルーム、又はその他の管理された環境に最適. ; 829-5199 829-5199 85 g (白). ; 829-5180 829-5180 70 g (白). ; 829-5192 829-5192 85 g (青)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする