内容量1袋(250個)
仕様タイプ:オートクレーブ用紙●数量含む:250●幅:235mm●奥行き(深さ):255 mm●高さ:315 mm●散逸:なし●導電性:なし●帯電防止:なし●クリーンルーム:あり●EN61340-5-1に適合:なし●RSクリーンルーム用オートクレーブペーパー. このクリーンルーム用オートクレーブペーパーは、帯電性が極めて低く、粒子の生成量が少ないという利点を持つ、特別に製造されたクリーンルーム用ペーパーです。. 特長 . ラテックスフリー 耐薬品性 ETO、蒸気、又はガンマ線照射によって殺菌可能. 用途 . 研究所、クリーンルーム、又はその他の管理された環境に最適. ; 829-5199 829-5199 85 g (白). ; 829-5180 829-5180 70 g (白). ; 829-5192 829-5192 85 g (青)
注文コード48516643
品番829-5199