内容量1袋(250個)
仕様タイプ:技術論文●数量含む:250●幅:235mm●奥行き(深さ):255 mm●高さ:315 mm●散逸:なし●導電性:なし●帯電防止:なし●クリーンルーム:あり●EN61340-5-1に適合:なし●RSクリーンルームA4テクニカルペーパー. RS社のこのA4テクニカルペーパーは、クリーンルーム環境内での使用向けに特別に設計されたもので、多数の色が揃っています。. 特長 . 低塩化物及び低イオン汚染 IPA耐性材質 レーザー印刷やコピーに適した優れた耐熱性. 用途 . 印刷 ノート取り. RS品番 ; 8295212 8295212 - 白 RS品番 ; 8295215 8295215 - 青 RS品番 ; 8295219 8295219 - ピンク RS品番 ; 8295225 8295225 - 黄 RS品番 ; 8295234 8295234 - 緑
注文コード48516686
品番829-5234