RS PRO クリーンルーム用紙

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 仕様タイプ:技術論文●数量含む:250●幅:235mm●奥行き(深さ):255 mm●高さ:330 mm●散逸:なし●導電性:なし●帯電防止:なし●クリーンルーム:あり●EN61340-5-1に適合:なし●RSクリーンルームA4テクニカルペーパー. RS社のこのA4テクニカルペーパーは、クリーンルーム環境内での使用向けに特別に設計されたもので、多数の色が揃っています。. 特長 . 低塩化物及び低イオン汚染 IPA耐性材質 レーザー印刷やコピーに適した優れた耐熱性. 用途 . 印刷 ノート取り. RS品番 ; 8295212 8295212 - 白 RS品番 ; 8295215 8295215 - 青 RS品番 ; 8295219 8295219 - ピンク RS品番 ; 8295225 8295225 - 黄 RS品番 ; 8295234 8295234 - 緑 注文コード48516695 品番829-5219
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:技術論文●数量含む:250●幅:235mm●奥行き(深さ):255 mm●高さ:330 mm●散逸:なし●導電性:なし●帯電防止:なし●クリーンルーム:あり●EN61340-5-1に適合:なし●RSクリーンルームA4テクニカルペーパー. RS社のこのA4テクニカルペーパーは、クリーンルーム環境内での使用向けに特別に設計されたもので、多数の色が揃っています。. 特長 . 低塩化物及び低イオン汚染 IPA耐性材質 レーザー印刷やコピーに適した優れた耐熱性. 用途 . 印刷 ノート取り. RS品番 ; 8295212 8295212 - 白 RS品番 ; 8295215 8295215 - 青 RS品番 ; 8295219 8295219 - ピンク RS品番 ; 8295225 8295225 - 黄 RS品番 ; 8295234 8295234 - 緑

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする