RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 遮断
RS PROの ヒューズ
RS PRO グレー グレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48516738
品番
361-1984
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
表面実装
仕様
ギャング数:2●奥行き:42mm●材質:メタルクラッド●アース端子:あり●カラーシェード:グレー●カラー:グレー●仕上げ:マット仕上げ●IP定格:IP20●取り付け規格:BS規格標準●色ファミリ:グレー●表面実装バックボックス. 1ギャング又は2ギャングの表面実装ボックスです。