RS PRO グローブライナー ナイロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様電池タイプ:フリーサイズ●材質:ナイロン●ラテックスフリー:あり●グローブの数:40●使い捨て/再利用可能な:再利用可能●EN61340-5-1に適合:なし●RSクリーンルーム用グローブライナー. このナイロン製クリーンルーム用グローブライナーは、白色で縫い目がなく、特定の手袋素材(ラテックス、PVCなど)との接触による発汗や皮膚のかぶれが起こりにくくなっています。 このグローブライナーは、丈夫で、洗濯して繰り返し再利用することができます。. 特長 . 縫い目なしで着け心地がよく丈夫 左右兼用で再利用可能. 用途 . 研究所やクリーンルーム、又はその他の管理された環境 食品加工環境及び包装環境 製造 注文コード48516756 品番829-5186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,862
販売価格(税別)
4,420
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電池タイプ:フリーサイズ●材質:ナイロン●ラテックスフリー:あり●グローブの数:40●使い捨て/再利用可能な:再利用可能●EN61340-5-1に適合:なし●RSクリーンルーム用グローブライナー. このナイロン製クリーンルーム用グローブライナーは、白色で縫い目がなく、特定の手袋素材(ラテックス、PVCなど)との接触による発汗や皮膚のかぶれが起こりにくくなっています。 このグローブライナーは、丈夫で、洗濯して繰り返し再利用することができます。. 特長 . 縫い目なしで着け心地がよく丈夫 左右兼用で再利用可能. 用途 . 研究所やクリーンルーム、又はその他の管理された環境 食品加工環境及び包装環境 製造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする