RS PRO グロメットキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード48516765 品番666-4584
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様キット内容物:8サイズの取り付けやすいタイプ1グロメット、2サイズの取り付けやすいタイプ2グロメット●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:19mm●材質:PVC●色:黒●最小径:3mm●最大直径:25mm●PVC黒色グロメットキット. 437個の黒色PVCキットには、サイズの異なる8個の標準グロメット(タイプ1)とサイズの異なる2個の取り付けやすいグロメット(タイプ2)が含まれています。1.7 → 3.4 mmのパネル厚さ、6 → 31.7 mmのパネル穴径、3 → 19 mmのケーブル穴径との併用に適しています。 セット内容8サイズの取り付けやすいタイプ1グロメット、2サイズの取り付けやすいタイプ2グロメット 材質PVC 最小径(Φmm)3 最大径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ケーブル径(Φmm)3 最大ケーブル径(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする