仕様ネジ径:M12 、 材質:ナイロン 66 、 最大ケーブル径:6.5mm 、 最小ケーブル径:3mm 、 色:黒 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 ロックナット付属:あり 、 RS Pro IP68ドームトップケーブルグランド. RS Proが提供するメートルねじ留めケーブルグランドシリーズは、優れたストレインリリーフとケーブル保護を特長としています。ケーブルグランドを使用すると、事前にドリル加工された穴にケーブルを取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. メートルねじ留め 埃の侵入を完全に防止 優れた防水性能 黒と白のタイプを用意 高品質ナイロン66製. ケーブルグランドとは何ですか?. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでに設けられたねじ穴又はソケットにねじ込んで使用します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような目的に使用されますか?. ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。たとえば、ケーブルグランドには次のような用途があります。 繊細な内部構造の機械 通信 流量計 水中発電機ねじ径M12材質ナイロン 66最大ケーブル径(Φmm)6.5最小ケーブル径(Φmm)3色黒IP等級IP68動作温度(℃)-60 ~+85ロックナット付属ありRoHS指令(10物質対応)対応