RS PRO ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) メタリック 注文コード48516905 品番831-9021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は色・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M16 x 1.5 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:10mm 、 最小ケーブル径:5mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ロックナット付属:あり 、 RS Pro黄銅ケーブルグランド - IP68. RS Proの黄銅ケーブルグランドシリーズは、優れたストレインリリーフとケーブル保護が得られます。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護のレベルは屋外及び石油掘削装置や海洋輸送などその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 各種のねじサイズが利用可能 埃の侵入を完全に防止 優れた防水性能 ロックナット及びシール付属 高品質ニッケルめっき黄銅. ケーブルグランドとは何ですか . ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。この黄銅ケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。. ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。. ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。用途に合わせてさまざまなサイズが用意されています。ケーブルグランドは、次の用途で利用できます。 繊細な内部構造の機械 通信 流量計 水中発電機. このグランドではどのような保護機能が得られますか。. IP68等級のこのグランドでは、ほぼすべての環境で有効な保護レベルが得られます。防水シールと高耐久性により、どの用途でもほこりや水などに起因する問題を回避できます。ケーブルをさまざまな影響から安全に保護します。 ねじ径M16 x 1.5 材質ニッケルめっき真鍮 最大ケーブル径(Φmm)10 最小ケーブル径(Φmm)5 メタリック IP等級IP68 動作温度(℃)-40 〜+100 ロックナット付属あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする