仕様ネジ径:M16 、 材質:プラスチック 、 最大ケーブル径:10.5mm 、 最小ケーブル径:7mm 、 色:白 、 IP レーティング:IP55 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 基準適合:EN 60423, UL 94 V-2 、 ロックナット. RS Pro IP55メトリック六角ケーブルグランド. 信頼性の高いRS Proブランド製の、非外装ケーブルで使用する多様なIP55メートルねじケーブルグランド。六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。RS Pro圧縮タイプケーブルグランドは、LSF (低発煙及び低排煙)ポリマー材料で構成されており、UL94 V2及びU94 V0(赤バージョンのみ)規格に準拠しています。RS Proシリーズの六角グランドは、M16ねじとM20ねじを選択でき、さまざまなケーブルクランプサイズが用意されており、数多くの用途で信頼性の高いソリューションを電気エンジニアに提供します。. 特長と利点. 侵入保護 IP55 UL 94 V2 (黒と白のケーブルグランド用) UL 94 V0 (赤のRAL 3020ケーブルグランド用) 動作温度範囲 20 → +80 ℃ 非外装ケーブルで使用 ロックナット及びシーリングワッシャー付属 M16及びM20メートルねじ ケーブルクランプ、サイズ 4 → 13 mm. 用途. ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。ケーブルグランドは、ケーブルが正しく取り付けられ固定され、確実に接続されるようにするために必要です。主な分野は、次のとおりです。. ロボット 可動機械部品 電気設備 照明. 環境. RS Proシリーズの六角圧縮グランドは、IP55の侵入保護等級を満たしています。これらは、ある程度の防塵や防沫が必要な場所で使用するように設計されています。. アクセサリ. ロックナット及びシーリングワッシャーは、RS Pro IP55ケーブルグランドに付属しています。
ねじ径M16
材質プラスチック
最大ケーブル径(Φmm)10.5
最小ケーブル径(Φmm)7
色白
IP等級IP55
動作温度(℃)-20 〜+80
規格EN 60423, UL 94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応