RS PRO ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メタリック 注文コード48516984 品番835-4119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は色・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M16 、 材質:真鍮 、 最大ケーブル径:8mm 、 最小ケーブル径:4mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 基準適合:CE, RoHS対応 、 IP68 PG / メトリックEMC黄銅グランド. EMC黄銅ケーブルグランドは、ケーブルのシールドから機器のアースまで連続した電気経路を確立し、確実なシールド接続を実現します。 この黄銅グランドは取り付けが簡単で、IP68等級に準拠した、湿気や塵埃などの環境要因に対する耐性を持ちます。. 特長と利点. 編組ケーブルとの併用に最適. ケーブルは中央制御され、ストレインリリーフされ、IP68等級で密閉シールド. ニッケルめっき黄銅ボディ、ネオプレンシール付き. 各種PG及びメトリックねじを用意. ロックナットが付属 ねじ径M16 材質真鍮 最大ケーブル径(Φmm)8 最小ケーブル径(Φmm)4 メタリック IP等級IP68 動作温度(℃)-40 〜+100 規格CE, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする