RS PRO ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) グレー 注文コード48517018 品番822-9628
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は色・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M20●材質:ナイロン 66●最大ケーブル径:14mm●最小ケーブル径:10mm●色:グレー●IP レーティング:IP68●ロックナット付属:あり●UL94V-2. RS ProストレインリリーフケーブルグランドIP68. ケーブルを破損や曲げから保護するスパイラルケーブルグランドです。. 特長と利点. 材質 UL認定ナイロン66. ストレインリリーフ保護のデザイン. 破損や直角の曲げからケーブルを保護. IP68等級の密封. 各種ねじサイズで黒又はグレーを用意 ねじ径M20 材質ナイロン 66 最大ケーブル径(Φmm)14 最小ケーブル径(Φmm)10 グレー IP等級IP68 ロックナット付属あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする