共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
リーオマスター 真鯛SX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
種別
S-270・N
注文コード
48517037
品番
S-270・N
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
パワーと柔軟さを両立させる新バランス理論設計
付属品
ロッドベルト、竿袋
種別
S-270・N
全長(m)
2.70
自重(g)
170
元径(mm)
13.3
継数(本)
2
仕舞(cm)
139
錘負荷(号)
20~100
先径(mm)
1.8
カーボン含有率(%)
46
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680