曜日別特売
S-330・N リーオマスター 真鯛SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517055

共通

S-330・N リーオマスター 真鯛SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517055
S-330・N リーオマスター 真鯛SX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517055

リーオマスター 真鯛SX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別S-330・N注文コード48517055品番S-330・N
販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

パワーと柔軟さを両立させる新バランス理論設計

付属品ロッドベルト、竿袋種別S-330・N全長(m)3.30自重(g)185元径(mm)13.3継数(本)2仕舞(cm)169錘負荷(号)20~100先径(mm)1.8カーボン含有率(%)47

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする