RS PRO ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード48517097 品番127-170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は色・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M20 、 材質:プラスチック 、 最大ケーブル径:7mm 、 最小ケーブル径:4mm 、 色:黒 、 IP レーティング:IP55 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 燃焼挙動:Low Smoke & Fume (LSF) 、 ロックナット付属:あり 、 ロックナット. RS Pro IP55メトリック六角ケーブルグランド. 信頼性の高いRS Proブランド製の、非外装ケーブルで使用する多様なIP55メートルねじケーブルグランド。六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。RS Pro圧縮タイプケーブルグランドは、LSF (低発煙及び低排煙)ポリマー材料で構成されており、UL94 V2及びU94 V0(赤バージョンのみ)規格に準拠しています。RS Proシリーズの六角グランドは、M16ねじとM20ねじを選択でき、さまざまなケーブルクランプサイズが用意されており、数多くの用途で信頼性の高いソリューションを電気エンジニアに提供します。. 特長と利点. 侵入保護 IP55 UL 94 V2 (黒と白のケーブルグランド用) UL 94 V0 (赤のRAL 3020ケーブルグランド用) 動作温度範囲 20 → +80 ℃ 非外装ケーブルで使用 ロックナット及びシーリングワッシャー付属 M16及びM20メートルねじ ケーブルクランプ、サイズ 4 → 13 mm. 用途. ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。ケーブルグランドは、ケーブルが正しく取り付けられ固定され、確実に接続されるようにするために必要です。主な分野は、次のとおりです。. ロボット 可動機械部品 電気設備 照明. 環境. RS Proシリーズの六角圧縮グランドは、IP55の侵入保護等級を満たしています。これらは、ある程度の防塵や防沫が必要な場所で使用するように設計されています。. アクセサリ. ロックナット及びシーリングワッシャーは、RS Pro IP55ケーブルグランドに付属しています。 ねじ径M20 材質プラスチック 最大ケーブル径(Φmm)7 最小ケーブル径(Φmm)4 IP等級IP55 動作温度(℃)-20 〜+80 ロックナット付属あり 燃焼挙動Low Smoke & Fume (LSF) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする