仕様ネジ径:M25 、 材質:真鍮 、 最大ケーブル径:16mm 、 最小ケーブル径:10mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ロックナット付属:あり 、 IP68 PG / メトリックEMC黄銅グランド. EMC黄銅ケーブルグランドは、ケーブルのシールドから機器のアースまで連続した電気経路を確立し、確実なシールド接続を実現します。 この黄銅グランドは取り付けが簡単で、IP68等級に準拠した、湿気や塵埃などの環境要因に対する耐性を持ちます。. 特長と利点. 編組ケーブルとの併用に最適. ケーブルは中央制御され、ストレインリリーフされ、IP68等級で密閉シールド. ニッケルめっき黄銅ボディ、ネオプレンシール付き. 各種PG及びメトリックねじを用意. ロックナットが付属
ねじ径M25
材質真鍮
最大ケーブル径(Φmm)16
最小ケーブル径(Φmm)10
色メタリック
IP等級IP68
動作温度(℃)-40 〜+100
ロックナット付属あり
RoHS指令(10物質対応)対応