共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
テンヤタチウオ X
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
種別
73-180・R
注文コード
48517807
品番
73-180・R
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最適な調子を追求したテンヤタチウオ釣り専用モデル!
付属品
ロッドベルト
種別
73-180・R
全長(m)
1.8
適合クランプ
SS
自重(g)
120
元径(mm)
11.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
95
錘負荷(号)
40-100
先径(mm)
1.1
テンヤ負荷(号)
30-60
カーボン含有率(%)
68
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800