RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ケーブルグランドロックナット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
色
白
仕様
材質:ナイロン 66●ネジ径:M25●色:白●IP レーティング:IP68●UL. RS IP68プラスチック製ロックナット. UL認定ナイロン66材質製の、IP68プラスチック製ロックナットです。 PG又はメトリックねじサイズのケーブルグランドに合うように設計されています。 各種サイズ及び色を用意しています。
注文コード
48518077
品番
822-9818
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・仕様・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
材質:ナイロン 66●ネジ径:M25●色:白●IP レーティング:IP68●UL. RS IP68プラスチック製ロックナット. UL認定ナイロン66材質製の、IP68プラスチック製ロックナットです。 PG又はメトリックねじサイズのケーブルグランドに合うように設計されています。 各種サイズ及び色を用意しています。
材質
ナイロン 66
色
白
ねじ径
M25
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68