RS PRO ケーブルグランドロックナット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) グレー 仕様材質:ナイロン 66●ネジ径:PG7●色:グレー●IP レーティング:IP68●UL. RS IP68プラスチック製ロックナット. UL認定ナイロン66材質製の、IP68プラスチック製ロックナットです。 PG又はメトリックねじサイズのケーブルグランドに合うように設計されています。 各種サイズ及び色を用意しています。 注文コード48518217 品番822-9697
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・仕様・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質:ナイロン 66●ネジ径:PG7●色:グレー●IP レーティング:IP68●UL. RS IP68プラスチック製ロックナット. UL認定ナイロン66材質製の、IP68プラスチック製ロックナットです。 PG又はメトリックねじサイズのケーブルグランドに合うように設計されています。 各種サイズ及び色を用意しています。 材質ナイロン 66 グレー ねじ径PG7 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする