仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:67mm●幅:15.7 mm●深さ:16.3mm●UL94V-2. RSフラットケーブルクランプ. RSフラットケーブルクランプを使用すると、指で押すだけでリボンケーブルをクランプ固定できます。. ナイロン66 UL 94-2材質 ナチュラルカラー
材質ナイロン 66
長さ(mm)67
幅(mm)15.7
色ナチュラル
深さ(mm)16.3
固定方法スナップイン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルクリップ/クランプスタイルケーブルクランプ