RS PRO ケーブルクランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 幅(mm)25 注文コード48518339 品番233-190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は幅・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●固定方法:自己接着●材質:PVC●色:グレー●長さ:24mm●幅:25 mm●深さ:9mm●リボンケーブル自己接着クランプ. どちらのタイプも広い粘着面でしっかりと固定します。 PVCリボンケーブルクランプは、リボンケーブルの幅に合わせて2種類のサイズから選択できます。 自己接着面付き。使用温度範囲 20 → +50 ℃ 材質PVC 長さ(mm)24 幅(mm)25 グレー 深さ(mm)9 固定方法自己接着 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルクリップ/クランプスタイルフラットケーブルクランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする