仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Pクランプ●最大バンドル直径:12.7mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:31mm●幅:12 mm●深さ:1.5mm●UL94V-2. RS Pクリップ. RS Pケーブルクリップは、電化製品、電子機器、家庭用電気機器のケーブル、チューブ、部品の固定に使用することができます。. ナイロン66 UL 94-2材質 ナチュラルカラー 丸みが付いた内部エッジでケーブル絶縁保護 用途 ケーブルの固定、シャーシへのねじ取り付け
材質ナイロン 66
長さ(mm)31
幅(mm)12
色ナチュラル
深さ(mm)1.5
固定方法ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)12.7
ケーブルクリップ/クランプスタイルPクランプ