RS PRO ケーブルクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 幅(mm)5.5 注文コード48518463 品番817-8965
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ワイヤサドル●最大バンドル直径:4.8mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:13mm●幅:5.5 mm●深さ:4mm●UL94V-2. RSロックワイヤサドル. RSロックワイヤサドル、ケーブルを誘導したりまとめたりするために使用します。 指先で押すだけで、ケーブルが4.8 mmの穴にロックされます。. ナイロン66 UL94V-2 ナチュラルカラー 材質ナイロン 66 長さ(mm)13 幅(mm)5.5 ナチュラル 深さ(mm)4 固定方法プッシュイン RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)4.8 ケーブルクリップ/クランプスタイルワイヤサドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする