RS PRO ケーブルクランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 幅(mm)3.8 注文コード48518488 品番817-8895
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は幅・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ワイヤサドル●最大バンドル直径:6.4mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:白●長さ:7.9mm●幅:3.8 mm●深さ:9.7mm●UL94V-2. RSワイヤサドル. RSワイヤサドルは、追加ケーブルに追加又は削除が必要な場合に最適なアクセサリです。. ナイロン66素材 材質ナイロン 66 長さ(mm)7.9 幅(mm)3.8 深さ(mm)9.7 固定方法プッシュイン RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)6.4 ケーブルクリップ/クランプスタイルワイヤサドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする