RS PRO ケーブルクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 幅(mm)11.6 注文コード48518515 品番233-556
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は幅・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:長方形ケーブルクリップ●固定方法:ネイル●材質:PE●色:白●長さ:10mm●幅:11.6 mm●深さ:9.7mm●ケーブルクリップの取り付け時には適切な安全眼鏡を使用する必要があります。. 長方形ケーブル - クリップ. アースコンダクタ付きの2コアおよび3コアケーブルの面配線に適したケーブル成型PVCケーブルクリップです。 石材用の硬化くぎ付きです。 ケーブルクリップ/クランプスタイル長方形ケーブルクリップ 固定方法ネイル 材質PE 長さ(mm)10 幅(mm)11.6 深さ(mm)9.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする