RS PRO ケーブルクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 幅(mm)15.9 注文コード48518567 品番479-576
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は幅・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:サドルクリップ●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:5.5mm●幅:15.9 mm●深さ:31.1mm●ワイヤサドル. 簡単に装着できるスナップインベースとロックトップにより、ケーブルを確実に所定の位置に固定できます。 ケーブルの追加や取り外しができるように設計されています。 ナチュラルナイロン製です。. 公称厚さ1.6 mmの基板 / シャーシで直径4.8 mmの 穴が必要 ケーブルクリップ/クランプスタイルサドルクリップ 固定方法プッシュイン 材質ナイロン 66 ナチュラル 長さ(mm)5.5 幅(mm)15.9 深さ(mm)31.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする