仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:ネイル●材質:PE●色:ナチュラル●長さ:5.2mm●幅:4.6 mm●深さ:5.2mm●ケーブルクリップの取り付け時には適切な安全眼鏡を使用する必要があります。. 通信ケーブル用ケーブルクリップ. 屈曲性のあるD形通信ケーブルを吊り下げるための4極ケーブルクリップです。白いプラスチッククリップと焼き入れスチールピンから構成されます。代表品番521-3021を参照してください。
ケーブルクリップ/クランプスタイルケーブルクリップ
固定方法ネイル
材質PE
色ナチュラル
長さ(mm)5.2
幅(mm)4.6
深さ(mm)5.2
RoHS指令(10物質対応)対応